Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Anschlusskabel 15 m Schwarz AK-AV-09 VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384169-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-09
EAN/GTIN:
     5901720132161
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Akyga Anschlusskabel 15 m Schwarz AK-AV-09 VGA-Kabel

Kabel VGA AK-AV-09 15.0m

Akyga® AK-AV-09 ist ein hochwertiges VGA-Kabel mit einer Länge von 15 m und einem Ferritfilter. Zum Anschließen von Geräten mit einem 15-poligen VGA-Anschluss (D-Sub).

Akyga® AK-AV-09
VGA-Kabel
15 m
15-poligen VGA-Anschluss (D-Sub)
Das Kabel ist kompatibel mit Standards: SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA i NTSC, HD, Full HD.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 15 m · Verbindungsart: VGA auf VGA · Weitere technische Daten: Serie: VGA
Produktfarbe: Schwarz
Verpackung: UniBag
Produktabmessungen (L x B x H): 180 x 180 x 60 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 200 x 240 x 65 mm
Nettogewicht: 1.06 kg
Bruttogewicht: 1.07 kg
Farbliche Einsätze: Blau
Kabellänge: 15 m
Plattierte Steckdose: Ja - vergolden

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Verbindungsart:
VGA auf VGA
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Akyga, AK-AV-09, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 18,14*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,15*
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 22,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.