Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,beiderseitig; schwarz; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AV-01 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Akyga AK-AV-01 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Akyga AK-AV-01 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AV-01
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-01
EAN/GTIN:
     5901720130099
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Hersteller: AKYGA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Verbindungskabel-Typ: VGA - VGA
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 15pin HD Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,46*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.