Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-01 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AV-01 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Akyga AK-AV-01 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Akyga AK-AV-01 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68273527
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-01
EAN/GTIN:
     5901720130099
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Das Akyga AK-AV-01 VGA-Kabel von hoher Qualität, mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss von mit 15-Pin-VGA-Schnittstelle (D-Sub) ausgestatteten Geräten bestimmt. Das Kabel ist kompatibel mit Standards: SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA i NTSC, HD, Full HD.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
101.3 g
Verpackungsbreite
181 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
112.3 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
5901720130099
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.