Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Anschlusskabel 1.8 m Schwarz AK-AV-01 VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384163-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-01
EAN/GTIN:
     5901720130099
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Akyga Anschlusskabel 1.8 m Schwarz AK-AV-01 VGA-Kabel

Kabel VGA AK-AV-01 1.8m

Das Akyga® AK-AV-01 VGA-Kabel von hoher Qualität, mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss von mit 15-Pin-VGA-Schnittstelle (D-Sub) ausgestatteten Geräten bestimmt. Das Kabel ist kompatibel mit Standards: SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA i NTSC, HD, Full HD.

AK-AV-01
1.8 m
und
Ferritfilter
15-Pin-VGA-Schnittstelle (D-Sub)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.8 m · Verbindungsart: VGA auf VGA · Weitere technische Daten: Serie: VGA
Produktfarbe: Schwarz
Verpackung: UniBag
Produktabmessungen (L x B x H): 207 x 87 x 42 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 265 x 181 x 44 mm
Nettogewicht: 101.3 g
Bruttogewicht: 112.3 g
Farbliche Einsätze: Blau
Kabellänge: 1.8 m
Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Verbindungsart:
VGA auf VGA
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Akyga, AK-AV-01, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,44*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,46*
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.