Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker
Adapter; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-AK-610513-000-I
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610513-000-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: DIGITUS
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 9pin Buchse;D-Sub 9pin Stecker
Übergangsverhalten: Zeilensprung 2-3, 3-2, 4-1/6, 5-5, 1/6-4, 7-8, 8-7, G-G
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
€ 2,90*
ab € 1,95*
€ 2,90*
1
€ 4,50*
ab € 1,96*
€ 2,91*
1
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,01*
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,22*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.