Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0271 Herst.-Nr.: AK-610513-000-I EAN/GTIN: 4016032319702 |
| |
|
| | |
| Mini-Null-Modem-Adapter Null Modem Adapter, D-Sub9,Metallgehäuse, M/F, mit Sechskantmuttern Technische Daten: - Metallgehäuse
- Pinbelegung 2-3, 3-2, 4-1/6, 5-5, 1/6-4, 7-8, 8-7, G-G
- Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Stecker
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
- Verpackung: Polybag
Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | DSUB, 9-pin, Stecker | Anschluss 2: | DSUB, 9-pin, Buchse | Sortiment: | Serielle und Parallele Adapter | Verpackung: | Polybag |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,96* | € 2,96* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,97* | € 2,97* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,20* | € 3,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,28* | € 3,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|