Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT; IPM,3-Phasen Motorcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AIP5D05K060Q4
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AIP5D05K060Q4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: IPM5
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 18,9W
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.