Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT; IPM,3-Phasen Motorcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AIP3D15A060Q4N
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AIP3D15A060Q4N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: IPM3A
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Ausgangsstrom: 15A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 33W
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.