Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; RF; 317W; TO270-2; PAusg: 31W; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AFT09MS031NR1
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     AFT09MS031NR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NXP
Gehäuse: TO270-2
Frequenz: 870MHz
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verstärkung: 17,2dB
Ausgangsleistung: 31W
Verlustleistung: 317W
Wirkungsgrad: 71%
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Transistor-Art: RF
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.