Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Displayport Stecker,HDMI Buchse; 0,1m; DisplayPort 1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird AB-DPM-HDMIF-002 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Gembird AB-DPM-HDMIF-002 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Gembird AB-DPM-HDMIF-002 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AB-DPM-HDMIF-002
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     AB-DPM-HDMIF-002
EAN/GTIN:
     8716309100014
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Kabellänge: 0,1m
Verpackungs-Art: Blister
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Buchse;Displayport Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.1
Herstellerserie: Cablexpert
Bedienung: Full HD 1080p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,06*
€ 8,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 9,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.