Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 63A; IDiff: 300mA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 4P, 63A , 300mA, Typ A, SI
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 4P, 63A , 300mA, Typ A, SI
Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 4P, 63A , 300mA, Typ A, SI
Artikel-Nr.:
     2805-A9Z35463
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z35463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 380/415V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 63A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 15000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...35mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008-1
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stoßstrom: 3kA
Herstellerserie: ILD
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ A-SI
Anzahl der Pole: 3+N
Handelsname: ACTI9
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 133,72*
€ 155,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,29*
€ 159,26*
Frei Haus
ab € 145,80*
€ 169,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,17*
€ 172,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 133,05*
€ 177,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.