Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-A-HDMIM-DPF-02 Herst.-Nr.: A-HDMIM-DPF-02 EAN/GTIN: 8716309124546 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: GEMBIRD Farbe: silber Anschluss-Typ: Adapter Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 0,1m Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;HDMI Stecker;DisplayPort Buchse Herstellerserie: Cablexpert Bedienung: 4K;UHD 2160p;Full HD 1080p Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | GEMBIRD: | GEMBIRD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,28* | € 30,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 22,18* | € 30,38* |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 21,02* | € 30,41* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 29,69* | € 40,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|