Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDMI 1.4,USB 3.1; 0,15m; schwarz; schwarz; Cablexpert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird A-CM-HDMIF2-01 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Gembird A-CM-HDMIF2-01 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Gembird A-CM-HDMIF2-01 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A-CM-HDMIF2-01
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-HDMIF2-01
EAN/GTIN:
     8716309124447
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI-Buchse x2;USB C-Stecker;USB C-Buchse
Ausführung: HDMI 1.4;USB 3.1
Herstellerserie: Cablexpert
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,80*
€ 32,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,71*
€ 32,44*
€ 6,90*
ab € 39,39*
€ 52,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.