Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x38mm; 220m3/h; 71dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x38mm; 220m3/h; 71dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x38mm; 220m3/h; 71dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-8214JH4
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8214JH4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 12...27,6V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 220m3/h
Lärmbelastung: 71dBA
Drehzahl: 14000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 38W
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 68,93*
1
€ 4,00*
ab € 54,55*
€ 74,81*
1 Tag
133
1
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 76,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 70,97*
€ 92,64*
6 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 136,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.