Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8214 JH4 Axiallüfter 24 V/DC 222 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38801
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692910197
EAN/GTIN:
     4064161039022
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 70 °C geeignet. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.
Features:
Mit Kugellager
Blockier- und Überlastschutz
Förderleistung: 222 m³/h
Weitere Informationen:
Leistung:
37 W
Höhe:
38 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
200 g
Typ:
8214 JH4
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
1600 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
222 m³/h
Drehzahl:
14000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
71 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 68,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 54,55*
€ 74,79*
1 Tag
133
1
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 76,88*
1
€ 5,90*
ab € 70,97*
€ 92,64*
6 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 136,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.