Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 2; gerade; Stecker; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-302 Anschlussblock 2P Grau
Wago 734-302 Anschlussblock 2P Grau
Wago 734-302 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     2805-734-302
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hersteller: WAGO
Farbe: hellgrau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 160V
Testspannung: 2,5kV
Betriebstemperatur: -60...100°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 0,08...1,5mm2
Leitungsgröße: 28AWG...14AWG
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 2
Anzahl Anschlüsse: 2
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,11767*
€ 1,36767*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,38*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1882*
€ 1,4482*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1998*
€ 1,4698*
Lager 2805
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 452,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-127
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-130
ab € 0,04203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 0,08386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-602
ab € 36,158*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.