Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; Fehlen; IP65; Pilz-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; Fehlen; IP65; Pilz-
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; Fehlen; IP65; Pilz-
Artikel-Nr.:
     2805-704.064.2
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.064.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -40...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Maße Frontplatte: Ø37mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: 704.910.1;704.910.2;704.910.3;704.910.4;704.910.5;704.911.1;704.911.2;704.911.3;704.911.4;704.911.5
Herstellerserie: OptoHiT
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,41*
€ 26,86*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,41*
€ 26,87*
€ 8,95*
ab € 19,46*
€ 27,60*
€ 3,90*
ab € 22,03*
€ 30,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,23*
€ 44,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
704.900.4
ab € 8,37*
Zubehör
EAO
704.910.5
ab € 8,70*
Zubehör
EAO
704.910.4
ab € 8,70*
Zubehör
EAO
704.910.4FS
ab € 21,25*
Zubehör
EAO
EUK-704.927.4
ab € 49,86*
Zubehör
EAO
K61-999.100
ab € 17,68*
Zubehör
Eaton
216472
ab € 2,03*
Zubehör
EAO
704.900.5
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.