Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-XZK-GB99 Bezeichnungsschild (B x H) 33 mm x 50 mm NOT-AUS Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611246-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton M22-XZK-GB99 Bezeichnungsschild (B x H) 33 mm x 50 mm NOT-AUS Gelb 1 St.

Bezeichnungsschild Serie M22-X

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: NOT-AUS · Ausführung (allgemein): Form: rechteckig · Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Sprache: en

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 33 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
gelb
Aufdruck-Motiv:
NOT-AUS
Typ (Hersteller-Typ):
M22-XZK-GB99
Ausführung (allgemein):
Form: rechteckig
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Bezeichnungsschild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 2,73*
1 Tag
26
1
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,54*
1
€ 5,46*
ab € 2,65*
€ 3,70*
10
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,73*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.