Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Kunststoff, Rot Ø 22mm, 123mm, x 37mm, x 37mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EAO Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Kunststoff, Rot Ø 22mm, 123mm, x 37mm, x 37mm, Drehfreigabe
Artikel-Nr.:
     108EL-7874710
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.064.2
EAN/GTIN:
     5059040049000
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 65
Drucktastendurchmesser = 37mm
Beleuchtet = Nein

EAO Serie 04 Stoppschalter und Zubehör. Die Auslöseschalter der Serie 04 von EAO sind so konzipiert, dass sie ein "Abziehen" des Betätigungselements verhindern, was zu einem vorzeitigen Kontaktbetrieb führen kann. Die Bauweise beseitigt außerdem die Möglichkeit eines blockierenden Drucktasters aufgrund von anhaftenden Fremdkörpern. Das Betätigungselement erfordert einen Kontaktblock, um den Schalter zu vervollständigen, siehe Best.-Nr. ; 7874729 7874729. Geeignete Schutzummantelung: siehe Best.-Nr. ; 7874722 7874722. Plattenausschnittdurchmesser: 22,5 mm Pfeilmarkierungen auf der Schalterfläche Frontabdeckung IP65
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 65
Drucktastendurchmesser:
37mm
Beleuchtet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eao drucktaster 22mm, drucktaster, eao drucktaster, 7874710, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter Elemente, EAO, 7040642, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,87*
€ 27,55*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,01*
€ 27,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,35*
€ 27,73*
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 30,97*
€ 5,90*
ab € 21,20*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
704.900.4
ab € 8,34*
Zubehör
EAO
704.910.5
ab € 8,67*
Zubehör
EAO
704.910.4
ab € 8,70*
Zubehör
EAO
704.910.4FS
ab € 21,19*
Zubehör
EAO
EUK-704.927.4
ab € 49,83*
Zubehör
EAO
K61-999.100
ab € 17,74*
Zubehör
Eaton
216472
ab € 2,03*
Zubehör
EAO
704.900.5
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.