Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 3,5A; 125VAC; 125VDC; Keramik; 7x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 7 x 2 mm, 3.5 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen
Feinsicherung 7 x 2 mm, 3.5 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen
Artikel-Nr.:
     2805-7010.9966.63
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.9966.63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 125V AC;125V DC
Nennstrom: 3,5A
Kontaktmaterial: Kupfer
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7x2mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.