Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge,MOSFET half-bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-62EM1-00001
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     62EM1-00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
IGBT Module
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 14...16V DC
Frequenz: 200kHz
Ausgangsstrom: 20A
Ausgangs-Art: Steuerung SiC MOSFET
Anwendung: for medium and high power application
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC/DC Wandler
Passendes Zubehör: ASBK-014
Modul-Typ: gate driver board
Topologie: IGBT Halbbrücke;MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,2kV
Handelsname: AgileSwitch®
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 235,04*
€ 291,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 268,10*
€ 324,93*
Frei Haus
ab € 271,29*
€ 339,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,93*
€ 386,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.