Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 60A; Pole: 2; Charakt: C; 10kA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-5SY4260-7
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SY4260-7
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter siemens
Hersteller:
SIEMENS
Montage:
für DIN-Schiene
Nennspannung:
230/400V AC
Betriebstemperatur:
-40...70°C
Nennstrom:
60A
Dichtheitsklasse:
IP20
Charakteristik:
C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse:
1...25mm
2
Kurzschlussfestigkeit:
10kA
Herstellerserie:
5SY4
Absicherungs-Typ:
Überstromschalter
Anzahl der Pole:
2
Handelsname:
MCB
... >
Lager 2805
>
Installations-Schutzschalter
>
Überstromausschalter
Weitere Suchbegriffe:
leitungsschutzschalter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 65,36*
€ 88,49*
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,53*
€ 89,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,23*
€ 109,59*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,26*
€ 113,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,21*
€ 114,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SL, 5SV
Siemens
5ST3807
ab € 9,51*
Zubehör
Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm
Siemens
5ST3803
ab € 11,61*
Zubehör
Adapter für 5SY 1 - 2TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST
Siemens
5ST38201
ab € 3,34*
Zubehör
Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI
Siemens
5ST3030
ab € 20,48*
Zubehör
Distanzstück 0,5 TE
Siemens
5TG8240
ab € 2,08*
Zubehör
Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
Siemens
5ST3020
ab € 16,25*
Zubehör
Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE. Für LS, FI-Schutzschalter, FI/LS
Siemens
5ST3053
ab € 119,93*
Zubehör
Griffsperre für Leitungsschutzschalter für 5SY, 5SP, 5TE8, 5SJ4...-.HG..
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,73*
Zubehör
Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE
Siemens
5ST3062
ab € 28,94*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1
Siemens
5ST3010
ab € 9,27*
Zubehör
KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
KlemmenAbdeckung, grau IP40, für Aufputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max.
Siemens
5SW3004
ab € 6,86*
Zubehör
Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4
Siemens
5ST3040
ab € 46,18*
Zubehör
Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit
Siemens
5SW3006
ab € 14,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen