Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SW3006
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SW3006
EAN/GTIN:
     4001869069234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
leergehäuse siemens
Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit
Weitere Informationen:
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbauhöhe:
191 mm
Einbaubreite:
76 mm
Farbe:
grau
Breite:
76 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
191 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Schließung:
sonstige
Art der Abdeckung:
optional
Einbautiefe:
53 mm
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, SENTRON
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.