Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 16A; IDiff: 10mA; Pole: 1+N; 230/400VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RCD-Schalter; lNenn: 16A; IDiff: 10mA; Pole: 1+N; 230/400VAC; IP20
RCD-Schalter; lNenn: 16A; IDiff: 10mA; Pole: 1+N; 230/400VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-5SV3111-6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV3111-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...45°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 10mA
Herstellerserie: 5SV
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ A
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 43,44*
€ 63,72*
€ 5,46*
ab € 55,73*
€ 70,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,57*
€ 70,45*
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 73,74*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 61,09*
€ 76,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,46*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,41*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,74*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 113,49*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 312,58*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 269,72*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 263,63*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 231,18*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 341,16*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,64*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,04*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,95*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.