Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; grün; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; grün; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PTFE; grün; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-5855/7-GR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5855/7 GR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: NEMA HP3;VW-1;MIL-W-16878/4 (Type E);UL 1213
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,27mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,43*
€ 50,01*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 40,73*
€ 53,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 36,73*
€ 66,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,71*
€ 79,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,96*
€ 77,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 58,47*
€ 69,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,23*
€ 59,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,97*
€ 51,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,98*
€ 49,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,73*
€ 43,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,22434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,20*
Zubehör
RS Pro
178513
ab € 24,40*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.