Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.35 mm², 22 AWG 30m Grün PTFE isoliert Ø 1.27mm 7/0,25 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.35 mm², 22 AWG 30m Grün PTFE isoliert Ø 1.27mm 7/0,25 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.35 mm², 22 AWG 30m Grün PTFE isoliert Ø 1.27mm 7/0,25 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1771090
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5855/7 GR005
EAN/GTIN:
     5059039019403
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.35 mm²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Premium
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,25 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.35 mm²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Premium
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire litze awg22, litze, litze awg22, 1771090, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 58557GR005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,36*
€ 50,13*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 40,41*
€ 53,92*
€ 5,90*
ab € 37,16*
€ 67,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,13*
€ 59,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,35*
€ 55,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,93*
€ 51,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,71*
€ 49,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,212* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,61*
Zubehör
RS Pro
178513
ab € 24,34*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.