Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; warmweiß; E27; 230VAC; 470lm; P: 5,5W; 200°; 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchten; warmweiß; E27; 230VAC; 470lm; P: 5,5W; 200°; 2700K
LED-Leuchten; warmweiß; E27; 230VAC; 470lm; P: 5,5W; 200°; 2700K
Artikel-Nr.:
     2805-57757800
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696577578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PHILIPS
Farbe: warmweiß
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 60mm
Leistungsaufnahme: 5,5W
Länge: 0,11m
Stiel-Art: E27
Leuchtwinkel: 200°
Helligkeit: 470lm
Farbtemperatur: 2700K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 40W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 1,53*
€ 2,76*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 4,17*
1
€ 8,95*
ab € 2,95*
€ 4,77*
2 Tage
288
10
€ 4,96*
ab € 3,21*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8718696510308
ab € 3,46*
Ähnlich
Philips
70033100
ab € 6,09*
Ähnlich
Philips
49074700
ab € 3,98*
Ähnlich
Philips
16895400
ab € 1,20*
Ähnlich
Philips
16897800
ab € 1,31*
Ähnlich
Philips
16901200
ab € 2,51*
Ähnlich
Philips
16905000
ab € 1,31*
Ähnlich
Philips
16907400
ab € 2,13*
Ähnlich
Philips
601256
ab € 1,19*
Ähnlich
Philips
16899200
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips
16909800
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.