Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8718696510308 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 12,5 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 8718696510308 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 12,5 W E27 E
Philips 8718696510308 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 12,5 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-49455234
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696510308
EAN/GTIN:
     8718696510308
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
13 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
107 mm
Breite
6 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
11 mm
Leistungen
Lampenleistung
12.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Glühbirnengröße
E12
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Produktfarbe
Weiß
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718696510315
12NC Logistikcode(s)
929001312402
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696510308
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.2 mm
Verpackungstiefe
6.2 mm
Verpackungshöhe
11.9 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
12.5 W
Bemessungsleistung
12.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220-240 V
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
13 kWh
Augenkomfort
Ja
Nominaler Lichstrom
1521 lm
SAP Breite pro Stück
6,200 cm
SAP Länge pro Stück
6,200 cm
SAP Höhe pro Stück
11,900 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,099 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
115 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70033100
ab € 6,03*
Ähnlich
Philips
49074700
ab € 3,95*
Ähnlich
Philips
16895400
ab € 1,19*
Ähnlich
Philips
16897800
ab € 1,30*
Ähnlich
Philips
16901200
ab € 2,49*
Ähnlich
Philips
16905000
ab € 1,31*
Ähnlich
Philips
16907400
ab € 2,11*
Ähnlich
Philips
601256
ab € 1,18*
Ähnlich
Philips
16899200
ab € 2,17*
Ähnlich
Philips
16909800
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.