Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform Philips Phil CorePro LEDbulb 5,5W E27 230V 827 / 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe in Glühlampenform Philips Phil CorePro LEDbulb 5,5W E27 230V 827 / 2700K
LED-Lampe in Glühlampenform Philips Phil CorePro LEDbulb 5,5W E27 230V 827 / 2700K
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696577578_L1
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     57757800
EAN/GTIN:
     8718696577578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27

LED-Lampe in Glühlampenform Philips Phil CorePro LEDbulb 5,5W E27 230V 827 / 2700K

Mit der CorePro LED Birnenlampe 5,5W können Sie Ihre Leuchtmittel mit E27 Sockel ganze einfach ersetzen.
Das LED Leuchtmittel von Philips bringt zudem eine hohe Energieeinsparung.
 

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 110
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 470
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 48
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,78*
Lager 2338
3
1
€ 7,50*
ab € 1,54*
€ 2,79*
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,19*
1
€ 8,95*
ab € 2,96*
€ 4,82*
2 Tage
19
10
€ 4,96*
ab € 3,21*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8718696510308
ab € 3,48*
Ähnlich
Philips
70033100
ab € 6,04*
Ähnlich
Philips
49074700
ab € 3,92*
Ähnlich
Philips
16895400
ab € 1,20*
Ähnlich
Philips
16897800
ab € 1,31*
Ähnlich
Philips
16901200
ab € 2,51*
Ähnlich
Philips
16905000
ab € 1,32*
Ähnlich
Philips
16907400
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
49076100
ab € 2,64*
Ähnlich
Philips
601256
ab € 1,19*
Ähnlich
Philips
16899200
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
16909800
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.