Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro, LED, LED-Lampe, Kolbenform, F, 5,5 W / 230V, 470 lm, E27 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Philips CorePro, LED, LED-Lampe, Kolbenform, F, 5,5 W / 230V, 470 lm, E27 Sockel, 2700K warmweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1244314
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696577578
EAN/GTIN:
     5059045551089
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Lampensockel = E27
Leistung = 5,5 W
Farbtemperatur = 2700K
Lampentyp = LED
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = F
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 240 V
Lichtstärke = 470 lm
Länge = 110 mm
Durchmesser = 60mm
Lebensdauer = 15000h
Stromstärke = 55 mA

Philips CorePro LEDbulb ND. Die Philips CorePro LEDbulb ist ein direkter Ersatz für Halogen-A60-Lampen. Die LED-Lampe bietet enorme Energieersparnisse und minimiert die Wartungskosten im Vergleich zu Halogen-Glühlampen mit einer Lebensdauer von 15000 Stunden. Die CorePro LEDbulb passt dank ihres E27- und B22-Halters in vorhandene Leuchten. Das von der Lampe ausgestrahlte Licht erzeugt durch die matte Oberfläche einen warmen Akzentstrahl und ist die perfekte Lösung für Wohn- und Gewerbegebäude. Eigenschaften und Vorteile. A60-Lampenform Warmer Akzentstrahl Lebensdauer: 15000 Stunden E27- und B22-Sockel Nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
5,5 W
Farbtemperatur:
2700K
Lampentyp:
LED
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
240 V
Lichtstärke:
470 lm
Länge:
110 mm
Durchmesser:
60mm
Lebensdauer:
15000h
Stromstärke:
55 mA
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, LED Birne, LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, philips led e27 2700k, glühlampe e27, glühlampe e27 philips, 1244314, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Philips Lighting, 8718696577578, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,72*
2 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 1,53*
€ 2,76*
1
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 4,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,95*
€ 4,77*
2 Tage
288
10
€ 4,96*
ab € 3,21*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8718696510308
ab € 3,43*
Ähnlich
Philips
70033100
ab € 6,03*
Ähnlich
Philips
49074700
ab € 3,95*
Ähnlich
Philips
16895400
ab € 1,19*
Ähnlich
Philips
16897800
ab € 1,30*
Ähnlich
Philips
16901200
ab € 2,49*
Ähnlich
Philips
16905000
ab € 1,31*
Ähnlich
Philips
16907400
ab € 2,11*
Ähnlich
Philips
601256
ab € 1,18*
Ähnlich
Philips
16899200
ab € 2,17*
Ähnlich
Philips
16909800
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.