Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 16907400 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 10 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 16907400 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 10 W E27 F
Philips CorePro LED 16907400 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 10 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112195848
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16907400
EAN/GTIN:
     8720169169074
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Gewicht
34 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1055 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Matte
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,54
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
90 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8718696510308
ab € 3,46*
Ähnlich
Philips
70033100
ab € 6,09*
Ähnlich
Philips
49074700
ab € 3,98*
Ähnlich
Philips
16895400
ab € 1,20*
Ähnlich
Philips
16897800
ab € 1,31*
Ähnlich
Philips
16901200
ab € 2,51*
Ähnlich
Philips
16905000
ab € 1,31*
Ähnlich
Philips
601256
ab € 1,19*
Ähnlich
Philips
16899200
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips
16909800
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.