Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 16mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; Fehlen; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 16mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; Fehlen; IP65
Schalter: Sicherheits-; 16mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; Fehlen; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-51-252.026
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-252.026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Steckverbinder 2,0x0,5mm
Maße Frontplatte: Ø24,5mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 42V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 42V DC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 16mm
Schalterform: Pilz-
Herstellerserie: 51
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,93*
€ 35,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,70*
€ 44,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 44,77*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 36,94*
€ 53,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 34,73*
€ 55,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.