Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 51-252.026. STOP SWITCH, DPST-NC, 42VAC/VDC, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2075789
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-252.026.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Schalterfunktion: On
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect, Solder
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 42 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 42 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,93*
    € 35,00*
    € 5,90*
    ab € 20,70*
    € 44,61*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 31,55*
    € 44,77*
    2 Tage
    3
    € 14,99*
    ab € 36,94*
    € 53,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 34,73*
    € 55,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,61*
    € 66,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,62*
    € 63,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,12*
    € 56,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,23*
    € 52,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,60*
    € 50,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,16*
    € 48,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,73*
    € 47,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,73*
    € 41,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.