| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760149 Herst.-Nr.: 51-252.026 EAN/GTIN: 5059040043985 |
| |
|
| | |
| Montageart = Tafelmontage Ausschnitt-Durchmesser = 16.2mm Serie = 51 IP Schutzart = IP 65
Die kompakte Serie 51 mit 16 mm ist besonders gut für Anwendungen in den folgenden Bereichen geeignet:Bündiges DesignAngehobene KonstruktionLeiterplatte (mit Adapter)Das Niedrigniveau-Schaltelement ist für Anwendungen mit niedriger Stromaufnahme ausgelegt.Die EAO Serie 51 eignet sich besonders gut für Anwendungen in den folgenden Bereichen:Maschinenanlagen und AutomatisierungPanelherstellung Weitere Informationen: | | Montageart: | Tafelmontage | Ausschnitt-Durchmesser: | 16.2mm | Serie: | 51 | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip65, kontrolllampe, eao meldeleuchte, 1760149, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, EAO, 51252026, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,93* | € 35,00* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 20,70* | € 44,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,55* | € 44,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 36,94* | € 53,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 34,73* | € 55,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|