Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoppschalter, 2 Öffner, IP65, Faston-Anschlussklemme, 2 x 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165252
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-252.026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoppschalter
Stoppschalter, Typ=51-252.026, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, 2 x 0.5 mm, Art des Betätigers=Pilz-Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=42 VAC/DC, Kontaktstrom=100 mA, Serien=51
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,47*
€ 33,95*
€ 5,90*
ab € 25,16*
€ 45,95*
Lager 115
30
Frei Haus
ab € 37,28*
€ 48,01*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 43,14*
€ 53,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 40,28*
€ 56,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.