Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 0,37kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; Größe: S00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorabschalter; 0,37kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; Größe: S00
Motorabschalter; 0,37kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; Größe: S00
Artikel-Nr.:
     2805-3RV2011-0KA10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2011-0KA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Betriebsspannung: 220...690V AC
Größe: S00
Passendes Zubehör: 3RV2901-1A;3RV2901-1B;3RV2901-1C;3RV2901-1D;3RV2901-1E;3RV2901-1F;3RV2901-1J;3RV2902-1AB0;3RV2902-1AB4;3RV2902-1AF0;3RV2902-1AP0;3RV2921-1M
Max. Motorleistung: 0,37kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,9...1,25A
Kurzschlussauslöser: 16A
Herstellerserie: 3RV2
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,57*
€ 40,71*
1 Tag
32
€ 8,90*
ab € 33,86*
€ 43,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,92*
€ 43,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,07*
€ 51,61*
€ 5,46*
ab € 40,90*
€ 51,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,02*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,03*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,09*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 85,95*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 65,16*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,54*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,30*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,81*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,81*
Zubehör
Siemens
3RA19211DA00
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.