Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG,gL; 315A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG,gL; 315A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie
Sicherung: Schmelz; gG,gL; 315A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-315NHG2B
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     315NHG2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 500V AC;250V DC
Nennstrom: 315A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH2
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG;gL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
315NHG03B
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.