Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann 315NHG03B Schmelzsicherung Standard Klingentyp 315 A 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann 315NHG03B Schmelzsicherung Standard Klingentyp 315 A 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77491668
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     315NHG03B
EAN/GTIN:
     5027590364294
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
AC
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Klingentyp
Stromstärke (maximal)
315 A
Betriebsklasse
gG/gL
Spannung
500 V
Zertifizierung
RoHS Compliant<br />CE<br />UL Listed<br />CCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
71 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
315NHG2B
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.