Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 14mA; 0,15W; SC59; Igt: 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 14mA; 0,15W; SC59; Igt: 10mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 14mA; 0,15W; SC59; Igt: 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-2SK209
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     2SK209-BL(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SC59
Gatestrom: 10mA
Drainstrom: 14mA
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Source Spannung: -50V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.