Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 2A; 1W; SC63


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2SD1980TL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SD1980TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC63
Frequenz: 80MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Transistorverstärkung: 1k...10k
Kollektor-Emitter-Strom: 2A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: Darlington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.