Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1,5A; 500mW; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1,5A; 500mW; SC62,SOT89
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1,5A; 500mW; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-2SCR554P5T100
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR554P5T100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 120...390
Kollektor-Emitter-Strom: 1,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,41*
1 Tag
430
5
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,622*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.