Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 20V; 0,2A; 150mW; SOT723


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2SCR522MT2L
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR522MT2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT723
Frequenz: 400MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 20V
Transistorverstärkung: 120...560
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.