Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge,MOSFET half-bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-2SC0435T2H0-17
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     2SC0435T2H0-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: Stiftleiste
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 14,5...15,5V DC
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsstrom: 35A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC/DC Wandler
Modul-Typ: gate driver board
Technologie: SCALE™-2+
Topologie: IGBT Halbbrücke;MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,7kV
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt module
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
Frei Haus
ab € 80,24*
€ 113,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 78,23*
€ 120,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.