Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge,MOSFET half-bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2SC0435T2F1-17
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     2SC0435T2F1-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: Stiftleiste
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 14,5...15,5V DC
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsstrom: 35A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC/DC Wandler
Modul-Typ: gate driver board
Technologie: SCALE™-2+
Topologie: IGBT Halbbrücke;MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,7kV
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.