Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge,MOSFET half-bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2SC0108T2D0-12
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     2SC0108T2D0-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: Stiftleiste
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 14,5...15,5V DC
Frequenz: 50kHz
Ausgangsstrom: 8A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC/DC Wandler
Modul-Typ: gate driver board
Technologie: SCALE™-2
Topologie: IGBT Halbbrücke;MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,2kV
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.