Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 50V; 3A; 500mW/2W; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 50V; 3A; 500mW/2W; SC62,SOT89
Transistor: PNP; bipolar; 50V; 3A; 500mW/2W; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-2SAR533P5T100
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SAR533P5T100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 180...450
Kollektor-Emitter-Strom: 3A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 500mW/2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0814*
€ 0,2199*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,659*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.