Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 50V; 0,1A; 0,2W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 50V; 0,1A; 0,2W; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 50V; 0,1A; 0,2W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2SA812-M4-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     2SA812-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 90...180
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1475*
€ 1,36553
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.