Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 12V; 0,5A; 150mW; SC75A,SOT416


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 12V; 0,5A; 150mW; SC75A,SOT416
Transistor: PNP; bipolar; 12V; 0,5A; 150mW; SC75A,SOT416
Artikel-Nr.:
     2805-2SA2018TL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SA2018TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT416;SC75A
Frequenz: 260MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 12V
Transistorverstärkung: 270...680
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.