Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 50V; 0,15A; 200mW; SC70,SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 50V; 0,15A; 200mW; SC70,SOT323
Transistor: PNP; bipolar; 50V; 0,15A; 200mW; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-2SA1576U3T106R
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SA1576U3T106R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Frequenz: 140MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 180...390
Kollektor-Emitter-Strom: 0,15A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, sc transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,558*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.