Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 160V; 0,7A; 0,5W; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 160V; 0,7A; 0,5W; SOT89
Transistor: PNP; bipolar; 160V; 0,7A; 0,5W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-2SA1418T-TD-E
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SA1418T-TD-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Frequenz: 120MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 160V
Transistorverstärkung: 200...400
Kollektor-Emitter-Strom: 0,7A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.